Motion
A-3624
Plaque de quai en aluminium pour chariot manuel - capacité de 500 lb, 24 po de largeur utilisable, différentiel de 3 po de hauteur, épaisseur de plaque de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI05651234
N° MFRA-3624
Prix524.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plaque de quai en aluminium pour chariot manuel - capacité de 500 lb, 24 po de largeur utilisable, différentiel de 3 po de hauteur, épaisseur de plaque de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI05651234
N° MFRA-3624
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
Prix524.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Différentiel de hauteur
    3 po
  • Épaisseur de la plaque
    1/4 po
  • Longueur utilisable
    36 po
  • Largeur utilisable
    24 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cette plaque d’ancrage en aluminium pour chariot manuel est conçue pour être utilisée avec les chariots manuels à deux (2) roues. C’est un moyen pratique, sécuritaire et facile d’accéder aux quais de chargement à partir des camions. Cette plaque de quai est légère et facile à transporter par une seule personne. La surface de la plaque de la bande de roulement assure une traction sûre et antidérapante et les pattes de verrouillage fixent la plaque pour un chargement et un déchargement sécuritaires. Comprend des poignées de transport boulonnées plaquées zinc et des pieds verrouillables.
  • Capacité uniforme
    500 lb

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE A-3624
  • La conception légère est idéale pour la circulation des camions à pied ou à main
  • Bords d’entrée et de sortie biseautés pour une transition en douceur
  • La surface de la plaque de la bande de roulement assure une traction sécuritaire et antidérapante
  • Pieds verrouillables et poignées de levage zingués pour la conformité OSHA