Spécifications
Dimensions
- Différentiel de hauteur4 po
- Épaisseur de la plaque5/16 po
- Longueur utilisable30 po
- Largeur utilisable36 po
Détails
- Détails supplémentairesCette plaque d’ancrage en aluminium pour chariot manuel est conçue pour être utilisée avec les chariots manuels à deux (2) roues. C’est un moyen pratique, sécuritaire et facile d’accéder aux quais de chargement à partir des camions. Cette plaque de quai est légère et facile à transporter par une seule personne. La surface de la plaque de la bande de roulement assure une traction sûre et antidérapante et les pattes de verrouillage fixent la plaque pour un chargement et un déchargement sécuritaires. Comprend des poignées de transport boulonnées plaquées zinc et des pieds verrouillables.
- Capacité uniforme700 lb
Aperçu
- La conception légère est idéale pour la circulation des camions à pied ou à main
- Bords d’entrée et de sortie biseautés pour une transition en douceur
- La surface de la plaque de la bande de roulement assure une traction sécuritaire et antidérapante
- Pieds verrouillables et poignées de levage zingués pour la conformité OSHA