Motion
B-818
Pare-chocs moulé - 18 po L x 8 po H, 2 po Projection, 2 trous de montage, 5/8 po Dia.
N° D’ARTICLE MI05651386
N° MFRB-818
Prix87.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pare-chocs moulé - 18 po L x 8 po H, 2 po Projection, 2 trous de montage, 5/8 po Dia.
N° D’ARTICLE MI05651386
N° MFRB-818

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix87.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de montage
    5/8 po
  • Hauteur du caoutchouc
    8 po
  • Largeur du caoutchouc
    18 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le pare-chocs de quai rectangulaire moulé spécialisé est fabriqué à partir de caoutchouc de première qualité renforcé de fibres contenant du nylon et du polyester. Ce pare-chocs moulé est conçu pour résister à des années de frappe abusive. Le pare-chocs a des trous de montage fraisés prépercés pour une installation facile. Le matériel d’installation est disponible séparément.
  • Type de pare-chocs
    Pare-chocs moulé
  • Mot-clé de description
    18 po L x 8 po H
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Projection en caoutchouc
    2 po
  • CUP_NON
    691215004305

Aperçu

Description du fabricant
B-818
  • Fabriqué en caoutchouc et en acier pour plus de durabilité
  • Utiliser sur le quai de chargement pour protéger la remorque et le quai
  • La construction moulée du pare-chocs est conçue pour résister à des années de martèlement abusif
  • Les trous de montage fraisés prépercés facilitent l’installation
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon