Motion
BTA-05006048
Panneau de quai de camion en aluminium - capacité de 5000 lb, largeur utilisable de 55-3/4 po, 5-1/2 po (8°/17 %), différentiel de hauteur de 7 po (11°/19 %), épaisseur de plaque de 5/16 po
N° D’ARTICLE MI05651412
N° MFRBTA-05006048
Prix2,142.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Panneau de quai de camion en aluminium - capacité de 5000 lb, largeur utilisable de 55-3/4 po, 5-1/2 po (8°/17 %), différentiel de hauteur de 7 po (11°/19 %), épaisseur de plaque de 5/16 po
N° D’ARTICLE MI05651412
N° MFRBTA-05006048
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
Prix2,142.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du trottoir
    2 po
  • Largeur du trottoir
    2-1/8 po
  • Différentiel de hauteur
    5-1/2 po (8°/17 %), 7 po (11°/19 %)
  • Épaisseur de la plaque
    5/16 po
  • Longueur utilisable
    48 po
  • Largeur utilisable
    55-3/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le panneau de quai pour camions en aluminium est conçu et construit pour maximiser la sécurité tout en manipulant des chariots élévateurs lourds et des charges. Le bord biseauté est conçu pour une entrée et une sortie en douceur. Les pieds verrouillables empêchent le mouvement pendant les opérations de chargement et de déchargement. Les pieds verrouillables sont inégaux pour permettre au panneau de quai de reposer en canette, lorsqu’il n’est pas utilisé, pour un ramassage plus facile par les chariots élévateurs à fourche. Les bordures de sécurité en aluminium soudé empêchent les ruissellements accidentels et offrent une voie de circulation visible. Lorsque vous utilisez des chariots élévateurs à fourche à trois roues, commandez un quai d’une capacité au moins quatre fois supérieure à celle du chariot élévateur. La largeur du quai doit être d’au moins 15 (po) plus large que la charge ou l’équipement passant entre les bordures. La courbure est à 11° et 9 po du bord et les pieds sont à 12 po du bord. Fabriqué conformément à l’OSHA.
  • Distance entre les jambes et le bord
    12 po
  • Normes
    ANSI MH 30.2, OSHA 1910.30(a)
  • Capacité uniforme
    5000 lb

Aperçu

Description du fabricant
BTA-05006048 ALUMINUM TRUCK DOCKBOARD
  • La construction en aluminium à 100 % offre une utilisation robuste et durable
  • La surface de la plaque de roulement en relief est conforme à la norme OSHA
  • Pieds verrouillables en aluminium soudé sous le quai pour se conformer à l’OSHA
  • Bords d’entrée et de sortie biseautés pour une transition en douceur