Spécifications
Dimensions
- Hauteur abaissée40-5/16 po
- Longueur totale29-3/4 po
- Hauteur surélevée54-13/16 po
- Voyage14 po
- Poids195.97 lb
Détails
- Capacité50000 lb
- CouleurJaune
- Matériau de la poignéeVinyle
- Capacité de charge statique100000 lb
Aperçu
- Utilisé pour empêcher la montée des semi-remorques lorsqu’elles ne sont pas connectées à un tracteur pendant les opérations de chargement et de déchargement
- Également utilisé pour niveler les remorques stationnées sur un sol incliné et pour empêcher le train d’atterrissage de s’enfoncer dans une surface douce
- Construction en acier haute résistance
- Raccord zerk de type affleurant pour lubrifier la vis ACME
- Conforme aux règlements de l’OSHA lorsqu’il est utilisé avec des cales de roue
- Revêtement en poudre, finition jaune de sécurité
- Comprend un col réfléchissant pour plus de visibilité la nuit