Motion
D-150-17
Joint d'étanchéité de quai - série D, saillie de 17 po, ouverture de porte de 8 x 8 pi, hauteur totale de 108 po, largeur totale de 120 po
N° D’ARTICLE MI05651928
N° MFRD-150-17
Prix2,046.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'étanchéité de quai - série D, saillie de 17 po, ouverture de porte de 8 x 8 pi, hauteur totale de 108 po, largeur totale de 120 po
N° D’ARTICLE MI05651928
N° MFRD-150-17
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
Prix2,046.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ouvertures de porte
    8 x 8 pi
  • Hauteur totale
    108 po
  • Largeur totale
    120 po
  • Projection
    17 po
  • Poids
    222 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    691215012126
  • Série
    D
  • CUP_NON
    691215012126

Aperçu

Description du fabricant
D-150-17 JOINT DE QUAI 17 DANS LA PROJECTION 8X8
  • Le revêtement en vinyle renforcé de nylon supérieur de 36 oz a une résistance aux déchirures supérieure à celle de l’hypalon de poids équivalent.
  • Les extrémités chimiquement scellées empêchent l’infiltration d’humidité.
  • Il est monté et collé à un bois durable et contient un tunnel d’évacuation d’air pleine hauteur.
  • L’unité se compose d’une construction en trois (3) pièces (12 po de hauteur; côtés - côtés biseautés avec largeur de 9-1/2 po au mur et largeur de 12 po à la face) et d’une trousse d’installation murale qui est incluse.
  • Une compression maximale de 5 po est recommandée.
  • L’application avec un quai de rinçage au bâtiment en conjonction avec un Edge-O-Dock utilise un joint de quai de projection de vingt (20) pouces.
  • Pour vous assurer que la taille est appropriée, remplissez et télécopiez la feuille de sondage ci-dessous. Les unités ne peuvent pas être retournées.