Motion
DBE-10-4
Pare-chocs moulé trempé - 4-1/2 po L x 10 po H, 3 po Projection, 2 trous de montage, 3/4 po Dia.
N° D’ARTICLE MI05651949
N° MFRDBE-10-4
Prix161.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pare-chocs moulé trempé - 4-1/2 po L x 10 po H, 3 po Projection, 2 trous de montage, 3/4 po Dia.
N° D’ARTICLE MI05651949
N° MFRDBE-10-4
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
Prix161.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de montage
    3/4 po
  • Hauteur du caoutchouc
    10 po
  • Largeur du caoutchouc
    4-1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le pare-chocs moulé renforcé est un pare-chocs prépercé fabriqué en caoutchouc renforcé de fibres contenant du nylon et du polyester pour toutes les conditions météorologiques. Ce pare-chocs offre une résistance élevée aux chocs et des anneaux de renforcement en acier moulés dans chaque pare-chocs pour l’installation.
  • Type de pare-chocs
    Pare-chocs moulé renforcé
  • Mot-clé de description
    4-1/2 po L x 10 po H
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Quantité du colis
    4
  • Projection en caoutchouc
    3 po
  • CUP_NON
    691215076555

Aperçu

Description du fabricant
PARE-CHOCS EN CAOUTCHOUC MOULÉ TREMPÉ DBE-10-4
  • La construction en caoutchouc renforcé de fibres contenant du nylon et du polyester peut être utilisée dans toutes les conditions météorologiques
  • La conception moulée durcie offre une résistance élevée aux chocs pour une utilisation durable
  • Anneaux de renfort en acier moulés dans chaque pare-chocs pour une installation rapide
  • Utilise des boulons d’ancrage de 3/4 po pour une position de décalage solide