Spécifications
Dimensions
- Hauteur5-3/16 po
- Longueur15-11/16 po
- Largeur10-7/8 po
Détails
- MatérielAcier
- CUP_NON691215077118
Aperçu
- Orange vif pour une meilleure visibilité
- Les conducteurs entrants et sortants peuvent facilement voir la cale pour une sécurité accrue
- La bande de roulement sur la face de la cale offre une meilleure prise et réduit le glissement
- La conception de la pente SSC-17 épouse la roue du camion
- SWC-22 a une construction entièrement soudée robuste qui fonctionne dans la boue, le sable ou le béton
- Le MS-15 est doté d’une fente de prise pour un ramassage et un positionnement faciles
- GWC-10 est une cale de roue en acier dentelé, style grille, 11-1/4 po de profondeur, avec poignée, finition galvanisée et poignée de positionnement avec poignée