Spécifications
Dimensions
- Hauteur6 po
- Largeur9-1/2 po
Détails
- CouleurOrange
- MatérielCaoutchouc renforcé
- Types de produitsAmortisseurs connectés
- CUP_NON691215077576
Aperçu
- Conception ergonomique pour faciliter le déplacement des cales de roue en position et hors de la position sous les roues de la remorque
- Réduit le risque de blessures au dos, aux genoux et aux pieds
- La poignée est fabriquée en acier et comprend un revêtement en poudre jaune
- Assemblage requis