Spécifications
Dimensions
- Hauteur6 po
- Largeur9-1/2 po
Détails
- CouleurOrange
- MatérielCaoutchouc renforcé
- Types de produitsAmortisseurs connectés
- CUP_NON691215077583
Aperçu
- Fabriqué en caoutchouc renforcé pour offrir une prise sûre sur pratiquement toutes les surfaces
- La surface courbée épouse les contours pour s’adapter aux pneus
- Le caoutchouc résiste aux déchirures, à l’abrasion, aux intempéries causées par l’ozone, etc.
- La conception fonctionnelle est durable dans toutes les conditions météorologiques
- La série RWC-8 est fabriquée d’un mélange de cordons vierges et recyclés, sans cordon de renforcement