Spécifications
Dimensions
- Différentiel de hauteur10 po
- Épaisseur de la plaque1/2 po
- Longueur utilisable60 po
- Largeur utilisable48 po
Détails
- Détails supplémentairesLa plaque d’ancrage pour camion en acier est fabriquée en acier INX -55 (55,000 psi) haute résistance. Les pattes de verrouillage de sécurité empêchent le glissement entre le camion et le quai. La plaque de traction de sécurité aide à fournir une traction positive. Bords biseautés pour une entrée et une sortie en douceur. Le ramassage à chaîne est offert de série. Conçu avec une courbure de 11° située à 9 po du bord biseauté. Les pieds sont à 12 po du bord biseauté. Fabriqué conformément à l’OSHA. Lorsque vous utilisez des chariots élévateurs à trois roues, sélectionnez une capacité de +20 % en raison du centre de charge concentré de la planche.
- Distance entre les jambes et le bord10 po
- Capacité uniforme4400 lb
Aperçu
- Fabriqué à partir d’une plaque de roulement en acier haute résistance pour une durabilité maximale
- Les bordures en acier robuste sont soudées en place pour une résistance maximale
- Les pattes de verrouillage conformes à la norme OSHA fixent la plaque de chargement lorsqu’elle est utilisée
- Bords d’entrée et de sortie biseautés pour une transition en douceur