Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de montage7/8 po
- Hauteur du caoutchouc20 po
- Largeur du caoutchouc11 po
- Diamètre de la tige de liaison3/4 po
Détails
- Détails supplémentairesLe pare-chocs de quai laminé offre une protection durable et économique pour les quais de chargement et les remorques. L’unité est fabriquée en caoutchouc renforcé de tissu provenant de pneus de camion recyclés. Les plaquettes sont laminées entre les angles structurels peints et maintenues ensemble avec des tirants en acier. L’installation est rapide et facile en boulonnant ou en soudant l’unité au quai. La largeur est du centre du trou du boulon au centre du trou du boulon. Le matériel d’installation est disponible séparément.
- Type de pare-chocsPare-chocs de quai laminé vertical
- Mot-clé de description11 po L x 20 po H
- Nombre de trous de montage6
- Projection en caoutchouc4-1/2 po
- CUP_NON691215044592
Aperçu
- Fabriqué avec des feuilles laminées de caoutchouc comprimées entre les angles d’acier pour plus de résistance et de durabilité
- Conçu pour être utilisé sur les quais de chargement pour protéger les remorques et la zone du quai
- Boulonnez ou soudez le pare-chocs au quai pour une installation rapide et facile
- Fabriqué à partir de pneus de camion recyclés pour une utilisation durable