Spécifications
Dimensions
- Hauteur abaissée21-1/4 po
- Hauteur totale relevée67-5/16 po
- Longueur totale42-1/2 po
- Largeur totale43-7/8 po
- Hauteur surélevée120 po
- Poids145 lb
Détails
- Numéro CUP du fabricant691215002240
- MatérielAluminium, acier
- FonctionnementTreuil
- CUP_NON691215002240
- Capacité de poids400 lb
Aperçu
- Les chariots élévateurs compacts sont utilisés pour soulever les matériaux vers et depuis les étagères, déplacer l’équipement de bureau et installer les appareils de plafond/mur
- Fabriqué en acier et en aluminium durables
- Les fourches en acier robustes de 4 po de largeur par 1-3/4 po d’épaisseur mesurent 20-1/2 po de largeur par 22 po de longueur dans l’ensemble
- Treuil à manivelle avec poignée réversible et dispositif de retenue pour fixer le chariot pendant le transport
- Les fourches peuvent être inversées pour fournir deux hauteurs différentes
- Deux roues arrière non marquantes de 8 po, deux roulettes pivotantes avant de 2 po Conception standard
- Largeur de chevauche fixe : 13 po DI, 21-1/2 po DE
- Hauteur abaissée : 3-1/2 po à 23-1/2 po
- Dimensions : conception de la bride 24 po L x 35 po L x 68 po H
- Largeur de selle réglable : 21-1/2 po à 36 po DI et 29 po à 44 po DE
- Hauteur abaissée : 1-1/4 po à 21-1/4 po
- Dimensions : 29 po L x 43 po L x 68 po H