Spécifications
Dimensions
- 1St Plage de hauteur des marches6 à 8-1/4 po
- 2Nd Plage de hauteur des marches13 à 15-1/4 po
- Hauteur debout maximale15-1/4 po
- Taille globale23-13/16 po x 22-7/8 po
- Profondeur de pas11-7/8"
- Largeur du pas23-13/16 po
Details
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre d’étapes2
- CUP_NON691215002844
- Capacité de poids500 lb
Aperçu
Description du fabricant
PIED RÉGLABLE ASP-24 2-STEP 24
- La surface dentelée offre une traction maximale même dans les applications humides
- Le marchepied inférieur est de 7 po à 11 po, le marchepied supérieur est de 7 po plus haut que le marchepied inférieur
- Capacité : 500 lb