Motion
ASP-60
N° D’ARTICLE MI05653062
N° MFRASP-60
Price$621.45/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI05653062
N° MFRASP-60
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
Price$621.45/each

Spécifications

Dimensions

  • 1St Plage de hauteur des marches
    6 à 8-1/4 po
  • 2Nd Plage de hauteur des marches
    13 à 15-1/4 po
  • Hauteur debout maximale
    15-1/4 po
  • Taille globale
    59-3/4 po x 22-7/8 po
  • Profondeur de pas
    11-7/8"
  • Largeur du pas
    59-3/4 po

Details

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre d’étapes
    2
  • CUP_NON
    691215002875
  • Capacité de poids
    500 lb

Aperçu

Description du fabricant
ASP-60 RÉGLAGE DU PIED DE MARCHE 2 ÉTAPE 60
  • Peut être utilisé comme plateforme de travail confortable ou comme marche semi-permanente
  • La taille du pas individuel est de 12 po de profondeur
  • La surface dentelée assure une prise de pied sécuritaire
  • Les pieds s’ajustent individuellement en les vissant dans ou hors de la base de pied
  • Construction soudée
  • Capacité uniforme de 500 lb
  • La trousse de chariot de transport (n° 05653068) permet le mouvement de plusieurs unités à échelons
  • Le chariot est doté de supports spéciaux à utiliser avec les marchepieds
  • Comprend deux roues pneumatiques pour la portabilité
  • La trousse de portabilité boulonnée (n° 05653069) permet d’incliner et de déplacer les supports Step-Mate
  • La poignée sert également de rampe latérale unique pour une stabilité et un équilibre supplémentaires tout en se tenant sur la marche supérieure
  • Comprend une poignée et deux roues rigides
  • Construction en acier avec finition peinte
  • S’installe sur les unités de 24 po à , 36 po à et 48 po de largeur

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif