Motion
HYD-10
Plateforme de travail pour chariot élévateur à fourche – Pompe à pied, capacité de poids de 880 lb, hauteur élevée de 59 po
N° D’ARTICLE MI05653237
N° MFRHYD-10
Prix1,801.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plateforme de travail pour chariot élévateur à fourche – Pompe à pied, capacité de poids de 880 lb, hauteur élevée de 59 po
N° D’ARTICLE MI05653237
N° MFRHYD-10
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
Votre prix1,801.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de taille de roulette avant
    (2) 3 po x 2 po
  • Hauteur de la poignée
    42 po
  • Hauteur abaissée
    3-1/2 po
  • Hauteur totale relevée
    70"
  • Longueur totale
    36 po
  • Taille de la plateforme (L x L)
    23 po x 24 po
  • Hauteur surélevée
    59 po
  • Type de taille de roulette arrière
    (2) 6 po x 2 po
  • Poids
    270 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les élévateurs hydrauliques portatifs conviviaux offrent un levage fiable et puissant lors du déplacement et du positionnement des charges. Économiques et attrayantes, elles sont idéales pour les utilisations commerciales ou industrielles. Comprend une plateforme amovible en chrome pour les opérations nécessitant des fourches. La pompe à pied hydraulique manuelle produit 3⁄4” de course de plateforme par course. La chaîne antidérapante est utilisée pour un positionnement précis. Les unités roulent facilement sur deux roulettes en polyuréthane rigides et deux roulettes pivotantes et comprennent un frein actionné par le pied. Ne pas utiliser avec des palettes. Construction entièrement en acier soudé avec plateforme et montants chromés.
  • Dimensions individuelles de la fourche
    4-3/8” L x 24 po L x 2-1/2” H
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Fonctionnement
    Pompe à pied
  • CUP_NON
    691215024327
  • Capacité de poids
    880 lb

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À PIED PORTATIVE HYD-10 HETTI-LIFT 41