Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot30-1/4 x 110 x 49 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes5 po
- Hauteur totale49 po
- Longueur totale110 po
- Largeur totale30-1/4 po
- Hauteur du rebord de la tablette3 po
Détails
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotChariot de terrasse
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettes(4) Pivot
- CouleurJaune
- Nombre de tablettes1
- Type de châssisPlat
- Capacité de poids2000 lb