Motion
LDLT-3060
Chariot de levage hydraulique 60\ po x 30\ po, bouchon de charge 2000 lb
N° D’ARTICLE MI05653257
N° MFRLDLT-3060
Prix3,914.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot de levage hydraulique 60\ po x 30\ po, bouchon de charge 2000 lb
N° D’ARTICLE MI05653257
N° MFRLDLT-3060
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
Prix3,914.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    30-1/4 x 60 x 49 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    5 po
  • Hauteur totale
    31 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    30-1/4 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    3 po

Détails

  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Chariot de terrasse
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    (4) Pivot
  • Couleur
    Jaune
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    1
  • Type de châssis
    Plat
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LDLT-3060 CHARIOT ERGONOMIQUE À LONG PLATEAU 2K