Spécifications
Dimensions
- Poids8 lb
Détails
- Numéro CUP du fabricant691215049900
- CUP_NON691215049900
Aperçu
- Convertir un transpalette standard en un poste de travail portable en quelques minutes
- Conçu pour l’efficacité et la commodité de l’utilisateur, il se fixe facilement à pratiquement tous les types de transpalettes
- Plastique moulé durable pour une allure attrayante
- Porte-boisson, pochettes à outils, porte-crayon et porte-pinceaux
- Le grand compartiment de rangement à l’arrière peut également servir de corbeille
- Matériel d’installation et instructions inclus
- Palette vendue séparément