Spécifications
Dimensions
- Longueur de la fourche48 po
- Largeur de fourche6"
- Hauteur de fourche abaissée2-7/8 po
- Dimensions globales de la fourche27 po x 48 po
- Hauteur de fourche surélevée7-3/4 po
Détails
- Matériau de la fourcheAcier
- Type de transpaletteStandard
- CUP_NON691215000109
- Capacité de poids5500 lb
Aperçu
- Moyen économique pour une personne de déplacer des charges lourdes de palettes sans l’utilisation d’un chariot élévateur
- La conception ergonomique éprouvée a été testée pour offrir des années d’utilisation fiable
- La conception ergonomique ne nécessite que 75 lb de force de traction lorsqu’elle est complètement chargée
- Les volants comprennent des couvercles antipoussière pour une durée de vie accrue
- Les roues nasales sont situées sur le bord avant de chaque fourche pour aider à nettoyer l’entrée et la sortie des palettes
- Les fourches en acier renforcé à triple forme offrent deux fois plus de résistance que les fourches standard à simple forme
- Équipé de tiges poussoirs réglables en acier solide montées à l’intérieur
- La poignée à boucle à ressort revient automatiquement en position verticale lorsqu’elle n’est pas utilisée
- Piston de pompe hydraulique chromé pour une longue durée de vie du joint
- Comprend deux volants articulés et deux rouleaux à chargement frontal
- L’option de frein à main vous permet d’appuyer sur le frein à main pour ralentir ou arrêter le camion
- L’option de frein à main pour homme mort ne déplace le camion que lorsque le frein à main est enfoncé
- Capacité : 5,500 lb