Motion
S-62-FF
Plateforme - Capuchon poids maximal de 2000 lb, 62 po de hauteur de fourche surélevée, 3-3/8 po de hauteur de fourche abaissée
N° D’ARTICLE MI05653351
N° MFRS-62-FF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plateforme - Capuchon poids maximal de 2000 lb, 62 po de hauteur de fourche surélevée, 3-3/8 po de hauteur de fourche abaissée
N° D’ARTICLE MI05653351
N° MFRS-62-FF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la fourche
    42 po
  • Largeur de fourche individuelle
    5.9 po
  • Hauteur de fourche abaissée
    3-3/8 po
  • Poids net
    1196
  • Largeur totale de la fourche
    26-3/4"
  • Hauteur de fourche surélevée
    62 po

Détails

  • Renseignements supplémentaires sur l’innocuité
    Lorsqu’elle est actionnée, la fonction d’inversion de marche d’urgence qui améliore la sécurité est dotée d’un interrupteur d’inversion de marche d’urgence qui inverse instantanément le sens et déplace l’appareil vers l’avant (en l’éloignant de l’opérateur) jusqu’à ce que l’interrupteur soit relâché ou après cinq secondes. Le circuit de sécurité intégré désactivera automatiquement l’unité entière si l’interrupteur d’urgence du ventre inversé est activé pendant plus de 5 secondes, après quoi l’unité doit être réinitialisée pour revenir aux conditions de fonctionnement normales. Ce dispositif de sécurité de pointe offre un niveau de protection de l’opérateur inégalé par toute unité sur le marché aujourd’hui.
  • Application
    Palettes, palettes, paniers ou sacs fourre-tout à fond ouvert
  • Réglage du pied de support de fourche
    Fourches fixes / Pieds fixes
  • Page de produit du fabricant
  • Capacité de poids maximale
    2000 lb
  • Source d’alimentation
    24V BC

Aperçu

Description du fabricant
S-62-FF EMPILEUR DE LEVAGE À ALIMENTATION FIXE 62
  • Un empileur électrique entièrement alimenté transporte les charges dans les entrepôts rapidement et avec moins d’effort
  • Entraînement c.c. 24V à couple élevé et moteur de levage pour les travaux lourds
  • La poignée ergonomique est dotée d’un papillon des gaz facile à utiliser avec un réglage infini des vitesses de marche avant et de marche arrière, des commandes de levage/abaissement, de la fonction d’inversion d’urgence exclusive améliorant la sécurité et de l’avertisseur sonore
  • Comprend un frein à disque électromagnétique avec fonction d’homme mort automatique qui s’active lorsque l’utilisateur relâche la poignée
  • Le chariot élévateur électrique est doté de deux batteries au plomb-acide à décharge profonde de 12V, 95 Ah, d’un chargeur de batterie intégré et d’une jauge de niveau de batterie
  • L’empileur roule en douceur sur les roues de direction et de chargement en acier
  • Comprend un entraînement de 0.7 kW et un moteur de levage de 2.0 kW
  • 3 à 4 heures de fonctionnement à pleine charge, 8 heures lorsqu’utilisé par intermittence