Spécifications
Dimensions
- Longueur de la fourche42 po
- Largeur de fourche individuelle6 po
- Hauteur de fourche abaissée3-3/8 po
- Poids net809
- Largeur totale de la fourche26-3/4"
- Hauteur de fourche surélevée63 po
Détails
- ApplicationPalettes, palettes, paniers ou sacs fourre-tout à fond ouvert
- Réglage du pied de support de fourcheFourches fixes / Pieds fixes
- Page de produit du fabricant
- Capacité de poids maximale2000 lb
- Source d’alimentationCombinaison CC/manuelle
Aperçu
- L’empileur de levage économique à alimentation c.c. alternatif est idéal pour les applications d’entretien et commerciales
- Peut être utilisé comme levage manuel de la pompe ou comme levage électrique, idéal lorsque l’alimentation n’est pas disponible
- Pompe hydraulique de haute qualité et système de levage CC
- Conception compacte et construction profilée en acier robuste
- Un levage économique pour gérer des tâches telles que le transport de matrices, de moules et de patins
- Alimenté par deux (2) batteries 12V, 40 Ah
- Chargeur de batterie intégré, jauge de niveau de batterie et vitesse d’abaissement réglable
- Tous les modèles sont facilement manœuvrables grâce à la poignée de la série standard
- Les fourches individuelles mesurent 6 po de largeur
- Taille totale de la fourche (L x L) : 26-3/4” x 42”
- Capacité : 2,000 lb