Spécifications
Dimensions
- Longueur de la fourche42 po
- Largeur de fourche individuelle5.9 po
- Hauteur de fourche abaissée3-3/8 po
- Poids net1288
- Largeur totale de la fourche26-3/4"
- Hauteur de fourche surélevée118 po
- Bouchon de poids 63 à 118 Hauteur relevée1500 lb
Détails
- ApplicationPalettes, palettes, paniers ou sacs fourre-tout à fond ouvert
- Réglage du pied de support de fourcheFourches fixes / Pieds fixes
- Page de produit du fabricant
- Capacité de poids maximale2000 lb
- Source d’alimentation24V BC
- Capacité pondérale 0 à 63 Ht élevé2000 lb
Aperçu
- Les empileurs semi-électriques avec levage électrique soulèveront et abaisseront rapidement et facilement les charges
- Les empileurs manuels sont fabriqués à l’aide de matériaux et de pièces de haute qualité
- Tous les modèles sont facilement manœuvrables grâce à la poignée de traction standard
- Utilise une pile 12V, 140Ah
- Chargeur de batterie intégré et jauge de niveau de batterie
- La taille totale de la fourche est de 26-3/4” L x 42 po L
- La hauteur abaissée est de 3-3/8 po