Motion
ML500K-2C10-C6U

INGERSOLL-RAND
ML500K-2C10-C6U

Palan à chaîne pneumatique série MLK - capacité de 1100 lb, hauteur de levage de 10 pi, vitesse de levage maximale de 55 pi/min
N° D’ARTICLE MI05654118
N° MFRML500K-2C10-C6U
Prix8,844.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
ML500K-2C10-C6U

Palan à chaîne pneumatique série MLK - capacité de 1100 lb, hauteur de levage de 10 pi, vitesse de levage maximale de 55 pi/min
N° D’ARTICLE MI05654118
N° MFRML500K-2C10-C6U
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
Prix8,844.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de levage
    10 pi
  • Pression de fonctionnement
    90 psi

Détails

  • Vitesse de levage maximale
    55 pi/min
  • Type de montage
    Crochet
  • Capacité de poids
    1100 lb

Aperçu

Description du fabricant
ML500K-2C10-C6U PALAN À AIR 1100LB CAPUCHON
  • Idéal pour les environnements difficiles trouvés dans les aciéries, les fonderies et les opérations d’électroplaquage, également idéal pour les applications à cycle de service élevé
  • Les commandes à chaînette ou à pendent pilote offrent des capacités de repérage précises
  • Le frein à disque pneumatique à réglage automatique est actionné par ressort et relâché par l’air
  • Usure testée sur plus d’un million de cycles avant le remplacement
  • Toutes les pièces rotatives sont supportées par des roulements à billes ou à rouleaux
  • Le système d’engrenage planétaire unique assure une longue durée de vie
  • Suspension à crochet supérieur pivotant
  • Commande du luminaire suspendu
  • Levage : 10 pi
  • La conception réfléchie comprend l’interchangeabilité des pièces, les pivots d’entrée, la lubrification de la chaîne d’air d’échappement, les vis de réglage de la commande et une conversion facile de la chaîne de traction à la commande pendentée
  • Conforme aux normes ASME/ANSI B30.16
  • Homologué comme classe de service HMI A5, service intensif (cela équivaut à la classe de service FEM 9.511 2m)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté