Motion
CRBF3515ATUUT1

IKO INTERNATIONAL INC
CRBF3515ATUUT1

Roulement à rouleaux croisé avec trou de montage - dégagement interne T1 , diamètre de l'alésage 35 mm, diamètre extérieur 95 mm, largeur totale 15 mm
N° D’ARTICLE MI05656698
N° MFRCRBF3515ATUUT1
Prix623.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IKO INTERNATIONAL INC
CRBF3515ATUUT1

Roulement à rouleaux croisé avec trou de montage - dégagement interne T1 , diamètre de l'alésage 35 mm, diamètre extérieur 95 mm, largeur totale 15 mm
N° D’ARTICLE MI05656698
N° MFRCRBF3515ATUUT1
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
Prix623.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    95 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    1.45 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    T1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557019340
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    20900 N
  • Série
    CRBF
  • CUP_NON
    4549557019340

Aperçu

Description du fabricant
CRBF3515ATUUT1 BRG
  • Trous de montage sur les anneaux intérieurs et extérieurs pour une installation facile
  • La conception inséparable intègre un anneau intérieur et extérieur dans une structure pour une rigidité et une précision élevées
  • Type scellé à deux côtés avec séparateur et dégagement T1
  • Différents modèles de trous de montage sont disponibles en fonction de vos besoins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté