Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.780 po
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie550 / 1.630 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.757 po
- Diamètre de la broche0.281 po
- Diamètre du rouleau0.656 po
- Résistance à la tractionpi-lb
- Poids24.25 lb
Détails
- Numéro de lien de la pièce jointeD-1
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas550 / 1.630 po
- Numéro de stock du fabricant3528
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
- Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
- Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
- La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
- La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.