Motion
60SS APPUYER SUR LES PLAQUES LATÉRALES D’AJUSTEMENT

PEER CHAIN
60SS PRESS FIT SIDEPLATES

Plaques Press Fit - Pas 60 / 3/4 po, Press Fit, acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI05658151
N° MFR60SS PRESS FIT SIDEPLATES
Prix5.27 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
60SS PRESS FIT SIDEPLATES

Plaques Press Fit - Pas 60 / 3/4 po, Press Fit, acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI05658151
N° MFR60SS PRESS FIT SIDEPLATES

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.27 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.673 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Hauteur de la plaque
    0.673 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Poids
    0.014 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Appuyez sur Fit
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Plaque d’ajustement de la presse
  • Numéro de stock du fabricant
    5025
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUES D’AJUSTEMENT DE PRESSE EN ACIER INOXYDABLE 60
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.