Motion
C2040SS PLAQUES D'AJUSTEMENT DE PRESSE

PEER CHAIN
C2040SS PRESS FIT PLATES

Plaques Press Fit - Pas 2040 / 1 po, Press Fit, acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI05658211
N° MFRC2040SS PRESS FIT PLATES
Prix5.07 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2040SS PRESS FIT PLATES

Plaques Press Fit - Pas 2040 / 1 po, Press Fit, acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI05658211
N° MFRC2040SS PRESS FIT PLATES
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
Prix5.07 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.157 po
  • Hauteur de la plaque
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Appuyez sur Fit
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Plaque d’ajustement de la presse
  • Numéro de stock du fabricant
    5398
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUES D’AJUSTEMENT DE PRESSE EN ACIER INOXYDABLE C2040
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.