Motion
410  RIV PLAQUÉ NICKEL X 500 pi

PEER CHAIN
410 NICKEL PLATED RIV X 500 ft

Roller Chain - Standard Series, 410 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Nickel Plated Material, 500 ft Length
N° D’ARTICLE MI05658537
N° MFR410 NICKEL PLATED RIV X 500 ft
Prix7.59 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
410 NICKEL PLATED RIV X 500 ft

Roller Chain - Standard Series, 410 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Nickel Plated Material, 500 ft Length
N° D’ARTICLE MI05658537
N° MFR410 NICKEL PLATED RIV X 500 ft
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
Prix7.59 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.125
  • Longueur totale
    500 pi
  • Diamètre de la broche
    0.142 po
  • Hauteur de la plaque
    0.390 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.039 po
  • Diamètre du rouleau
    0.306 po
  • Largeur du rouleau
    0.125 po
  • Résistance à la traction
    2205 pi-lb
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    410 / 1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Numéro de stock du fabricant
    677
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
410 RIV NICKELÉ X 500 PI
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif