Motion
720S  F22-6 ATTS SS COTTS

PEER CHAIN
720S F22-6 ATTS SS COTTS

Chaîne d’ingénierie – Fixation – Série 720S , pas de 720 / 6.0000 po, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658868
N° MFR720S F22-6 ATTS SS COTTS
Prix187.69 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
720S F22-6 ATTS SS COTTS

Chaîne d’ingénierie – Fixation – Série 720S , pas de 720 / 6.0000 po, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658868
N° MFR720S F22-6 ATTS SS COTTS
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
Prix187.69 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    720 / 6.0000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.560 po
  • Diamètre de la broche
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque
    1.560 po
  • Diamètre du rouleau
    1.440 po
  • Résistance à la traction
    4200 lb
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    720S / 6"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    1681
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    720S
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
720S , F22-6 ATTS ACIER INOXYDABLE COTTS
  • Disponible avec construction rivetée ou fendue.
  • Haute résistance avec un poids minimal.
  • Construction à roulement fermé.