Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie4103 / 3.075 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.500 po
- Diamètre de la broche0.750 po
- Hauteur de la plaque1.500 po
- Diamètre du rouleau1.250 po
- Poids2.4 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas4103 / 3.075"
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Type de lienGoupille fendue
- Numéro de stock du fabricant5658
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne d’ingénierie
Aperçu
- Disponible avec construction rivetée ou fendue.
- Haute résistance avec un poids minimal.
- Construction à roulement fermé.