Motion
45 x 10 pi

PEER CHAIN
45 X 10 FT

Chaîne d’ingénierie - série 45 , pas de 45 / 0.5000 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658899
N° MFR45 X 10 FT
Prix36.17 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
45 X 10 FT

Chaîne d’ingénierie - série 45 , pas de 45 / 0.5000 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658899
N° MFR45 X 10 FT
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
Prix36.17 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    45 / 0.5000 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.220 po
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    45 / 1/2"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    25230
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    45
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
45 X 10 PI DÉTACHABLE
  • Toutes les chaînes amovibles PEER sont dotées de maillons d’interconnexion en une seule pièce pour un assemblage et un démontage faciles.
  • Utilisé dans une grande variété d’applications.