Motion
5658965

PEER CHAIN
5658965

Maillon central - 678 / 6.000 po, taille et pas, S.O., matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658965
N° MFR5658965
Prix14.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
5658965

Maillon central - 678 / 6.000 po, taille et pas, S.O., matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658965
N° MFR5658965
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
Prix14.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    678 / 6.000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.701 po
  • Diamètre de la broche
    0.866 po
  • Hauteur de la plaque
    2.000 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.701 po
  • Poids
    1.95 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    S.O.
  • Numéro de chaîne et pas
    678
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Thaïlande
  • Type de lien
    Lien central
  • Numéro de stock du fabricant
    6735
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
LIENS DU CENTRE X678
  • Toutes les chaînes forgées à l’aide d’un système PAIR sont couramment utilisées dans les systèmes de convoyeurs aériens et les systèmes automatisés de manutention des matériaux.
  • La chaîne forgée par gouttes PEER offre une flexibilité accrue.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une plus grande durabilité et une durée de vie prolongée de la chaîne.
  • Contrôle précis du pas et zone de roulement lisse pour une durée de vie optimale.