Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie442 / 1.375 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.750 po
- Diamètre de la broche0.310 po
- Hauteur de la plaque0.750 po
- Diamètre du rouleau0.560 po
- Poids0.207 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas442 / 1.375"
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Type de lienLien desserré
- Numéro de stock du fabricant5534
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne d’ingénierie
Aperçu
- Disponible avec construction rivetée ou fendue.
- Haute résistance avec un poids minimal.
- Construction à roulement fermé.