Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie348 / 3.0000 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.500 po
- Hauteur de la plaque1.102 po
- Épaisseur de la plaque0.402 po
- Résistance à la traction24000 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas348 / 3"
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineThaïlande
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- SérieForgé
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Toutes les chaînes forgées à l’aide d’un système PAIR sont couramment utilisées dans les systèmes de convoyeurs aériens et les systèmes automatisés de manutention des matériaux.
- La chaîne forgée par gouttes PEER offre une flexibilité accrue.
- Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une plus grande durabilité et une durée de vie prolongée de la chaîne.
- Contrôle précis du pas et zone de roulement lisse pour une durée de vie optimale.