Motion
S5810ST
Lunettes de protection – antibuée, verres transparents, monture transparente/couleur de la monture, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI05659693
N° MFRS5810ST
Prix3.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection – antibuée, verres transparents, monture transparente/couleur de la monture, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI05659693
N° MFRS5810ST

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA Z87.1-2010, CAN/CSA Z94.3-07, CE EN 166, MCEPS Classe 1
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Cadre non métallique
  • Couleur du cadre
    Transparent
  • Matériau des branches du cadre
    Buse en caoutchouc
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Itek
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    814992000739
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
S5810ST TRANSPARENT ANTI-BROUILLAGE
  • La nouvelle pièce nasale ventilée permet à la chaleur de se dissiper de l’arête du nez pour réduire la formation de buée
  • Les embouts souples en caoutchouc injecté double et le nez flexible offrent un confort antidérapant
  • La lentille courbée de base 9.75 offre une excellente protection latérale contre les particules en suspension dans l’air
  • La protection légère sans monture est idéale pour un port toute la journée
  • Lentille optique de première classe offrant une vision sans restriction
  • Offre une protection contre les reflets excessifs
  • Offre une protection à 99 % contre les rayons UVA et UVB nocifs
  • Dépasse les exigences ANSI Z87.1 en matière de résistance aux chocs
  • Répond aux normes balistiques MIL-PRF-32432
  • CAN/CSA Z94.3-07
  • Certifié CE EN166
  • Tous les modèles ne répondent pas à la norme CSA
  • Branche réglable : numéros de pièce, y compris ADJ