Motion
S9550
Visière de protection faciale Turboshield – matériau en polycarbonate, couleur transparente, 9 x 15-7/8 x 0.1 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI05659770
N° MFRS9550
Prix30.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Visière de protection faciale Turboshield – matériau en polycarbonate, couleur transparente, 9 x 15-7/8 x 0.1 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI05659770
N° MFRS9550

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la fenêtre
    9 x 15-7/8 x 0.1 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    9 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    3/32 po
  • Largeur de fenêtre
    15-7/8 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
  • CUP_NON
    603390129810
  • Revêtement de fenêtre
    Sans revêtement
  • Couleur de la fenêtre
    Effacer
  • Matériau de la fenêtre
    Polycarbonate

Aperçu

Description du fabricant
VISIÈRE EN POLYCARBONATE TRANSPARENT S9550 - SANS COUCHE