Motion
38644

ANSELL
38644

Gants résistants aux coupures KleenGuard* G60 – taille Grand, niveau de coupure ANSI A2, paume et jointures supérieures enduites de polyuréthane
N° D’ARTICLE MI05659876
N° MFR38644
Prix17.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
38644

Gants résistants aux coupures KleenGuard* G60 – taille Grand, niveau de coupure ANSI A2, paume et jointures supérieures enduites de polyuréthane
N° D’ARTICLE MI05659876
N° MFR38644

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix17.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Poignets palmiers et au-dessus
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Mot-clé de description
    Paume enduite de polyuréthane et jointures supérieures
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    2

Aperçu

Description du fabricant
38644 L G60 NIVEAU 2 KEVLAR AVEC JOINTURE
  • Résistance aux coupures ANSI/EN 388 Niveau 2
  • La doublure en aramide offre une résistance aux coupures et un ajustement confortable
  • Excellente dextérité pour une productivité accrue
  • Le polyuréthane offre une barrière contre la pénétration de l’huile
  • Convient au contact intermittent avec la chaleur jusqu’à 212°F†
  • Disponible en tailles 7(P) à 11 (2XL)
  • Autres variations : paume et doigts enduits de polyuréthane : voir code 38635 - Pack pratique, paire individuelle : voir code 40451 UTILISATIONS TYPES : Fabrication de métal - Manipulation de verre - Assemblage automobile et aérospatial - Estampage et assemblage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good