Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7530 po
- Diamètre intérieur3/4 po
- Diamètre intérieur0.7500 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale5/8 po
- Diamètre extérieur7/8 po
- Extérieur Diamètre0.8780 po
- Global Longueur0.6250 po
- Largeur totale0.8750 po
- Poids0.0241 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionB-1214-5 .753 X .878 X 5/8in Roulement de manchon Pwdr Mtl Bronze
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.001
- Tolérance de longueur± .005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantB12145
- Numéro CUP du fabricant00846802039134
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.001
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesDFARS Conforme, REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802039134