Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Diamètre intérieur40 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre44 mm
- Global Longueur30 mm
- Largeur totale44 mm
- Taille d’arbre recommandée39.950 à 39.975 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à coussinet-douille en acier PTFE M4030TU40 X 44 X 30mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM4030TU
- Numéro CUP du fabricant00846802068714
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802068714