Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.8 po
- Longueur8.1 po
- Poids3.348 lb
- Largeur3.6 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
Aperçu
- Le contour de mâchoire interne rond et lisse de cette série de poignées est idéal pour les câbles ACSR nus, en aluminium et en cuivre toronné
- Les mâchoires lisses adhèrent avec un contact maximal et sont moins susceptibles d’endommager les conducteurs
- La conception de la mâchoire aide à réduire le glissement pour faciliter le tirage des câbles
- Fabriqué en acier forgé à chaud pour une excellente durabilité
- Fabriqué aux États-Unis