Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé2.5000 po
- Longueur10 pi
- Rayon de courbure minimum2.5 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3-3/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre2.62 po
- Poids0.71 lb
Détails
- Détails supplémentairesPour les conduits d’air et les applications d’admission d’air.
- CouleurNoir
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc chloroprène
- DescriptionRECOMMANDÉ POUR : Les applications de chauffage et de ventilation, telles que l’admission d’air pour les unités de conversion au butane, les conduits d’air et de chauffage, les conduites de dégivrage, les connexions du filtre à air au carburateur, les conduits d’échappement, les conduites d’évacuation pour les égouts et les drains de remorque.
- Code d’harmonisation4009.41.0000
- Matériau du tuyauType A (chloroprène)
- Type de tuyauTuyau de ventilation
- Numéro de catalogue du fabricant4663-1560
- Numéro CUP du fabricant072053213850
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Température maximale250 °F
- Température minimale-30 °F
- Matériau de renforcementTextile avec hélice en acier
- Matériau du cordon de renforcementUne seule couche de tissu synthétique avec deux fils hélicoïdaux intégrés.
- Plage de température-34 à 121 °C, -30 à 250 °F
- Couleur du tubeNoir
- Matériau du tubeCaoutchouc chloroprène
- Applications typiquesConduits d’air pour le chauffage et la ventilation
- CUP_NON072053213850
- Pression de service10 psi
Aperçu
- Matériaux flexibles et résistants à la chaleur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.