Motion
SHUSTER R12 ZZ

SHUSTER CORP
SHUSTER R12 ZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 1.6250 po, largeur 0.4375 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI05671562
N° MFRSHUSTER R12 ZZ
Price$26.18/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER R12 ZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 1.6250 po, largeur 0.4375 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI05671562
N° MFRSHUSTER R12 ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$26.18/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4380 po
  • Outside Diameter  
    1.6250 po
  • Overall Width  
    0.4375 po

Details

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT À BILLES R12 ZZ 0.75X1,625X0.4375
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER R12 ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.75 po avec un diamètre extérieur de 1.625 po, une largeur de 0.4375 po, une conception droite, un type à double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER R12 ZZ
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    R
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES R12 ZZ 0.75X1,625X0.4375

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like