Motion
5673343

PEER CHAIN
5673343

Maillon de chaîne technique - riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05673343
N° MFR5673343
Prix8.19 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
5673343

Maillon de chaîne technique - riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05673343
N° MFR5673343
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
Prix8.19 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.750 po
  • Diamètre de la broche
    0.310 po
  • Hauteur de la plaque
    0.750 po
  • Diamètre du rouleau
    0.560 po
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    445 / 1.630"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Pièce jointe
  • Numéro de stock du fabricant
    1691
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • Série
    Pintille moulée
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
445 K-1 ATTS
  • Disponible avec construction rivetée ou fendue.
  • Haute résistance avec un poids minimal.
  • Construction à roulement fermé.