Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie78 / 2.6090 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.1250 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.5000 po
- Hauteur de la plaque1.125 po
- Résistance à la traction16000 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pasH78 / 2.609"
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- MatérielFonte
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- SérieUsine
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Barres latérales renforcées pour une plus grande résistance et des surfaces plus usées.
- Couramment utilisé dans les applications forestières dans un environnement rugueux et abrasif.
- En tant qu’entraînement, la chaîne de type broyeur « H » est une chaîne éprouvée en matière de performance.