Motion
5673526

PEER CHAIN
5673526

Chaîne à lames rivetée - Laçage 3 x 4 , pas de 0.6250 po, longueur totale de 10 pi, matériau en acier au carbone ProCoat
N° D’ARTICLE MI05673526
N° MFR5673526
Prix70.31 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
5673526

Chaîne à lames rivetée - Laçage 3 x 4 , pas de 0.6250 po, longueur totale de 10 pi, matériau en acier au carbone ProCoat
N° D’ARTICLE MI05673526
N° MFR5673526
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
Prix70.31 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Laçage
    3 x 4
  • Plaque de liaison Hauteur  
    0.5940 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.0940 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.2340 po
  • Pas  
    0.6250 po
  • Poids
    1.03 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    BL534 PRO / 5/8"
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Revêtement de finition
    Acier au carbone ProCoat
  • Numéro de stock du fabricant
    20994
  • Matériel
    Acier au carbone ProCoat
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
BL534 PROCOAT X 10 PI
  • Offre une excellente résistance à la corrosion et est couramment utilisé dans les applications avec une humidité élevée, les environnements extérieurs, les applications d’eau salée.
  • Plus robuste et plus résistant aux chocs que l’acier inoxydable.
  • ProCoat offre la durabilité et les caractéristiques porteuses de l’acier au carbone.
  • Toutes les chaînes à lames PAIR sont couramment utilisées pour les applications de levage et de levage telles que, principalement, sur les chariots élévateurs, les chariots élévateurs et les chariots élévateurs à conteneurs.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une protection supérieure contre l’allongement.Non conçu dans les environnements où la chaîne entre en contact avec les aliments.