Motion
C2060HNP  21/64 PO G-1 MAILLON DE CONN. DE COTT

PEER CHAIN
C2060HNP 21/64" G-1 COTT CONN LINK

Maillon de connexion - 2060 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI05673536
N° MFRC2060HNP 21/64" G-1 COTT CONN LINK
Prix4.55 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2060HNP 21/64" G-1 COTT CONN LINK

Maillon de connexion - 2060 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI05673536
N° MFRC2060HNP 21/64" G-1 COTT CONN LINK
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
Prix4.55 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    3233
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
C2060 PLAQUÉ NICKEL LOURD 21/64 PO G-1
  • Offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et la performance de la chaîne.
  • Tous les composants sont plaqués avant l’assemblage de la chaîne, offrant une excellente couverture pendant le processus de placage.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon