Motion
C2060HSS QUEST RIV X 25 pi

PEER CHAIN
C2060HSS QUEST RIV X 25 ft

Quest™ Chaîne à rouleaux – Double pas, série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable 304 , longueur de 25 pi
N° D’ARTICLE MI05673592
N° MFRC2060HSS QUEST RIV X 25 ft
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2060HSS QUEST RIV X 25 ft

Quest™ Chaîne à rouleaux – Double pas, série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable 304 , longueur de 25 pi
N° D’ARTICLE MI05673592
N° MFRC2060HSS QUEST RIV X 25 ft
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.500 po
  • Longueur totale
    25 pi
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Résistance à la traction
    12125 pi-lb
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Numéro de stock du fabricant
    22404
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas lourd
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
C2060HSS QUEST RIV X 25 PI
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.