Motion
C2060HSL RIV X 10 pi

PEER CHAIN
C2060HSL RIV X 10 ft

Chaîne à rouleaux - Série à 2 pas de lubrification automatique lourde, 2060 / 1-1/2 po de pas, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI05673712
N° MFRC2060HSL RIV X 10 ft
Prix33.83 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2060HSL RIV X 10 ft

Chaîne à rouleaux - Série à 2 pas de lubrification automatique lourde, 2060 / 1-1/2 po de pas, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI05673712
N° MFRC2060HSL RIV X 10 ft
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
Prix33.83 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.500 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Résistance à la traction
    12125 pi-lb
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    6387
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    Lubrifiant auto-lubrifiant à double pas
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
C2060 SELF LUBE LOURD RIV X 10 PI
  • Assure une lubrification continue et maximise la durée de vie de la chaîne.
  • Bagues frittées imprégnées d’huile.
  • Idéal pour les applications où il est difficile d’accéder à la chaîne ou de la maintenir.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.
  • Le PEER ProCoat en option, qui offre une performance plus solide et plus résistante aux chocs que l’acier inoxydable, offre la durabilité et les caractéristiques porteuses de l’acier au carbone.