Motion
55623  T29 4-1/2X7/8 40+Y  967A DISQUE À RABAT

3M
55623 T29 4-1/2X7/8 40+Y 967A FLAP DISC

Cubitron™ Disque à lamelles II - Type 29, 4-1/2 po Diamètre du disque, 0.8750 po Trou central, 40 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI05677577
N° MFR55623 T29 4-1/2X7/8 40+Y 967A FLAP DISC
Prix13.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
55623 T29 4-1/2X7/8 40+Y 967A FLAP DISC

Cubitron™ Disque à lamelles II - Type 29, 4-1/2 po Diamètre du disque, 0.8750 po Trou central, 40 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI05677577
N° MFR55623 T29 4-1/2X7/8 40+Y 967A FLAP DISC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids du dossier
    Poids Y
  • Trou central Diamètre  
    0.8750 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Poids
    0.226 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Ébavurage, meulage
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Matériau de support
    Polycoton
  • Type de liaison
    Résine
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    60440273583
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141556239
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Vitesse maximale
    13300 tr/min
  • Série
    967A
  • CUP_NON
    00051141556239

Aperçu

Description du fabricant
55623 T29 4-1/2X7/8 40+Y 967A DISQUE À RABAT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour une large gamme d’applications à basse à moyenne à haute pression, en particulier dans la préparation de peinture et la fabrication en acier inoxydable où la résistance à la finition et à la gouge est importante
  • Peut être utilisé sur l’acier inoxydable, l’acier au carbone, l’aluminium et les métaux non ferreux
  • L’aide au meulage aide à garder le produit frais sur les métaux sensibles à la chaleur
  • Utilisations : construction de bateaux et de bateaux, automobile, camion et rail, métaux fabriqués, acier structurel, tôle, ateliers d’usinage, tuyaux et réservoirs, fabrication de machines, équipement agricole et de construction, machines industrielles, pétrole et gaz, transformation alimentaire